Motion
MSCTN-24
Manchon protecteur - Couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI15874382
N° MFRMSCTN-24
Prix3.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon protecteur - Couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI15874382
N° MFRMSCTN-24
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
Prix3.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    24 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Type
    Manchon de protection

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE SERVICE GÉNÉRAL MSCTN-24 POINTS
  • Pour une protection contre les éraflures mineures ou les abrasions courantes dans les environnements à faible risque, le manchon MSCTN offre un confort et une valeur exceptionnels. Ce manchon en tricot sans couture à 2 épaisseurs est fait d’un mélange de coton naturel et de polyester pour offrir le confort frais du coton et la durabilité prolongée du polyester. Le manchon MSCTN offre également une protection de bas niveau contre la chaleur conductrice. Ce manchon est lavable à la machine et durera en cas d’utilisation répétée. Totalement une grande valeur. Fabriqué aux États-Unis