Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- ApplicationCoins de mélange, mélange, ébavurage des bords, ébavurage, chanfreinage des bords, finition, ébavurage léger, meulage léger, préparation du métal avant la peinture, raffinage des rayures, raffinage, préparation de surface pour la peinture, préparation de surface, mélange de soudure
- Type de pièce jointeBoucle
- Matériau de supportNon tissé
- Type de fixation de disqueBoucle
- GradeMoyen
- Numéro de grain150
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant7100358157
- Application du matérielAluminium, acier au carbone, alliage à haute teneur en nickel, acier doux, acier inoxydable, titane
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
Aperçu
- ASSEZ ROBUSTE POUR UNE UTILISATION ROBUSTE : Conçu pour les applications à haute pression, telles que le meulage, l’ébavurage, le bris des bords, le mélange et le raffinage
- HAUTE PERFORMANCE : Le grade XXCRS dure 2X plus longtemps sur l’acier doux par rapport aux abrasifs non tissés de première qualité concurrents (basés sur des essais internes de 3M ), tout en offrant une durabilité des bords et une rétention de la forme pendant l’usure des bords
- OPTIMISATION DU PROCESSUS : Grade XXCRS (60+) sur les procédés en acier doux 3X pièces de plus que les abrasifs non tissés de qualité supérieure concurrents (selon 3M tests internes)
- LA DIFFÉRENCE SCOTCH-BRITE : Les fibres et les particules abrasives tranchantes sont liées ensemble pour former une structure ouverte et tridimensionnelle qui permet à l’abrasif frais d’être exposé au fur et à mesure que le disque s’use, ce qui prolonge la durée de vie et aide à offrir des performances constantes
- DEUX TECHNOLOGIES INNOVANTES EN UN DISQUE : les fibres non tissées Scotch-Brite™ s’associent au grain en forme de précision 3M pour offrir une performance améliorée par rapport aux disques de conditionnement de surface traditionnels
- FONCTIONNE SUR UNE GAMME DE MÉTAUX : Conçu pour être utilisé sur l’aluminium, l’acier doux, l’alliage de nickel, l’acier doux et le cuivre
- FIXATION RAPIDE ET FACILE : L’endos à boucles et à crochets facilite la fixation, le retrait et la réinstallation du disque; ces disques sont également disponibles avec une option de trou central compatible avec un écrou de retenue ou un système de fixation de poteau central pour un centrage précis
- OFFERT DANS UNE GAMME DE GRADES : Choisissez parmi MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) et XXCRS (60+)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.