Motion
PQ20C150NEDPAD

GUARDAIR CORPORATION
PQ20C150NEDPAD

Trousse d’extracteur de poussière PowerQUAD PulseAir de 20 gallons avec entrée de 1.5 po
N° D’ARTICLE MI15887896
N° MFRPQ20C150NEDPAD
Prix4,869.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GUARDAIR CORPORATION
PQ20C150NEDPAD

Trousse d’extracteur de poussière PowerQUAD PulseAir de 20 gallons avec entrée de 1.5 po
N° D’ARTICLE MI15887896
N° MFRPQ20C150NEDPAD
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
Prix4,869.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord de tuyau
    1.5000 po
  • Hauteur
    48.5000 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    24.0000 po
  • Poids
    82.00 lb
  • Largeur
    37.7500 po

Détails

  • Volume de débit d’air
    20 - 60 pcm
  • Cote de décibels
    82 - 85 dB
  • Comprend
    (1) tête de générateur d’aspiration d’air PowerQUAD Pulse 20-Gallon avec entrée d’aspiration 1.5” , (1) soupape d’arrêt d’alimentation d’air avec FNPT de 1/2 po, (1) filtre à cartouche HEPA, (1) sac de préfiltre lavable, (1) robuste, 18-Gauge, 20-Gallon, (1) boyau d’alimentation d’air conducteur statique de 1/2” x 12 pi avec connecteurs pivotants 1/2” MNPT, (1) tuyau d’aspiration conducteur statique de 1-1/2 x 10 pi, (1) chariot avec (4) diamètre d’axe d’acier pivotant de 3 po

Aperçu

Description du fabricant
PQ20C150NEDPAD POWERQUAD IMPULSION DE 20 GALLONS
  • Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
  • Réduction avancée du bruit : Fonctionnement ultra silencieux à 88 dBA ou moins -- 10–15 dB plus silencieux que les aspirateurs traditionnels.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
  • Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt de liquide -- adapté aux applications humides et sèches.
  • Compatible : rétrocompatible avec tous les composants pneumatiques Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté