Motion
ENROULEUR ARCTIC F5 BLU 300WP  3/8X600 PI

CONTINENTAL
ARCTIC F5 BLU 300WP 3/8X600' REEL

ENROULEUR ARCTIC F5 BLU 300WP 3/8X600 PI
N° D’ARTICLE MI16057652
N° MFRARCTIC F5 BLU 300WP 3/8X600' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARCTIC F5 BLU 300WP 3/8X600' REEL

ENROULEUR ARCTIC F5 BLU 300WP 3/8X600 PI
N° D’ARTICLE MI16057652
N° MFRARCTIC F5 BLU 300WP 3/8X600' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.104 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -70 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil synthétique Spiral
  • Plage de température
    -70°F à 158 °F
  • Matériau du tube
    Composé de PVC de qualité supérieure
  • Pression de service
    300.0000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR ARCTIC F5 BLU 300WP 3/8X600 PI
  • Construction légère;Fabriqué aux États-Unis;Housse non marquante;Extrême flexibilité;Basse cote de température