Motion
SPM4103T
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284T , logement TEFC, 60 Hz, base 1780 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI16063896
N° MFRSPM4103T
Prix8,465.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284T , logement TEFC, 60 Hz, base 1780 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI16063896
N° MFRSPM4103T
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
Prix8,465.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    284T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Dimension C de la longueur totale
    28.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    490 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    58 / 29 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SPM4103T 25HP, 1780RPM, 3PH, 60HZ,