Motion
ADV200-HC-5550-KBX-4

WEG ELECTRIC CORP
ADV200-HC-5550-KBX-4

ADV200-HC-5550-KBX-4
N° D’ARTICLE MI16070053
N° MFRADV200-HC-5550-KBX-4
Prix50,709.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
ADV200-HC-5550-KBX-4

ADV200-HC-5550-KBX-4
N° D’ARTICLE MI16070053
N° MFRADV200-HC-5550-KBX-4
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
Prix50,709.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Accélérer l’efficacité, répondre à CEI 61800-9-2
  • Liste des agences
    IE2
  • Plage de température ambiante
    40 °C, 104 °F
  • Tension d’alimentation du variateur
    400 V c.a.
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50 Hz
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ADV200-HC-5550-KBX-4
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    104 °F, 40 °C
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel
  • Courant de sortie, usage intensif
    105 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Série
    ADV200-4
  • Plage de température de fonctionnement standard
    104 °F
  • Normes respectées
    CEI 61800-9-2
  • Nom commercial/de marque
    ADV200-4

Aperçu

Description du fabricant
ADV200-HC-5550-KBX-4 INTGRL INVERSEUR