Motion
67003945

DICHTOMATIK
67003945

Joint torique – 0.0591 po, section transversale de 1.50 mm, DI de 0.2360 po, D.E. de 9 mm, 70 Shore A, matériau 70 NBR NB702822
N° D’ARTICLE MI16458101
N° MFR67003945
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67003945

Joint torique – 0.0591 po, section transversale de 1.50 mm, DI de 0.2360 po, D.E. de 9 mm, 70 Shore A, matériau 70 NBR NB702822
N° D’ARTICLE MI16458101
N° MFR67003945
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
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.2360 po
  • Extérieur Diamètre  
    9 mm
  • Poids global
    0.0018 oz;0.051 g
  • Épaisseur
    0.0591 po, 1.50 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.0591 po, 1.50 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Duromètre sur la rive
    70A
  • Dureté
    70 , rive A
  • Matériel
    70 NBR NB702822
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Matériau du joint
    Nitrile (Buna-N)
  • Forme
    Ronde
  • Spécifications respectées
    ISO 3601 B/N (Anh. A)
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
67003945 OU 600 150 70 NBR NB7028