Motion
67191867

DICHTOMATIK
67191867

Joint torique - 0.0630 po, section transversale 1.60 mm, DI 0.2795 po, D.E 0.4055 po, 70 Shore A, nitrile, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI16458130
N° MFR67191867
Prix0.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67191867

Joint torique - 0.0630 po, section transversale 1.60 mm, DI 0.2795 po, D.E 0.4055 po, 70 Shore A, nitrile, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI16458130
N° MFR67191867
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
Prix0.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.2795 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.4055 po
  • Poids global
    0.0024 oz;0.068 g
  • Épaisseur
    0.0630 po, 1.60 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.0630 po, 1.60 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Duromètre sur la rive
    70A
  • Dureté
    70 , rive A
  • Matériel
    Buna-N, nitrile
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Matériau du joint
    Nitrile (Buna-N)
  • Forme
    Ronde
  • Spécifications respectées
    ISO 3601 B/N (Anh. A)
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
67191867 OU 710 160 70 NBR NB7071