Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.2340 po
- Extérieur Diamètre1.5000
- Épaisseur0.1390 po, 3.53 mm
Détails
- CouleurVert
- Section transversale0.1390 po, 3.53 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret-218
- Duromètre75A
- Duromètre sur la rive75A
- Dureté75 , rive A
- MatérielBuna-N, nitrile
- Type de produitJoints toriques
- Matériau du jointNitrile (Buna-N)
- SérieAS568-218
- FormeRonde
- Spécifications respectéesAS568A Standard
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeAS568-218