Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.8500 po
- Poids global8.53 g
- Épaisseur0.2100 po, 5.33 mm
Détails
- CouleurVert
- Section transversale0.2100 po, 5.33 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret-336
- Duromètre75A
- Duromètre sur la rive75A
- Dureté75 , rive A
- Numéro de catalogue du fabricantN75336-MD
- MatérielBuna-N, nitrile
- Type de produitJoints toriques
- Matériau du jointNitrile (Buna-N)
- SérieAS568-336
- FormeRonde
- Spécifications respectéesAS568 Standard
- Quantité standard du colis1
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeAS568-336