Motion
49175291

DICHTOMATIK
49175291

Joint torique – 0.1390 po, section transversale de 3.53 mm, DI de 4.1090 po, 75 Shore A, nitrile, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI16472540
N° MFR49175291
Prix9.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
49175291

Joint torique – 0.1390 po, section transversale de 3.53 mm, DI de 4.1090 po, 75 Shore A, nitrile, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI16472540
N° MFR49175291
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
Prix9.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.1090 po
  • Poids global
    5.15 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Section transversale
    0.1390 po, 3.53 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    -243
  • Duromètre
    75A
  • Duromètre sur la rive
    75A
  • Dureté
    75 , rive A
  • Matériel
    Buna-N, nitrile
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Matériau du joint
    Nitrile (Buna-N)
  • Série
    AS568-243
  • Forme
    Ronde
  • Spécifications respectées
    AS568A Standard
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    AS568-243

Aperçu

Description du fabricant
49175291 OU 4.109 0.139 PO 75 NBR