Motion
PSM 121825  A51

SKF
PSM 121825 A51

Palier lisse sphérique - alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, 25 mm, largeur de bague intérieure de 0.9840 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716589
N° MFRPSM 121825 A51
Prix13.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PSM 121825 A51

Palier lisse sphérique - alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, 25 mm, largeur de bague intérieure de 0.9840 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716589
N° MFRPSM 121825 A51
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
Prix13.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9840 po, 25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm | 0.9840 po
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.0233 kg | 0.822 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien
  • Application
    Mouvements linéaires, oscillant, rotatif
  • Matériau de la bille
    Bronze fritté
  • Matériau du roulement
    Bronze fritté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Bronze fritté
  • Matériau de la doublure
    Bronze fritté
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PSM 121825 A51
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 90 °C, 14 à 194 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze fritté
  • Type de sonnerie extérieure
    Solide
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté
  • Série
    PSM
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
PSM 121825 A51 SPHÉRIQUE SIMPLE BRG