Aperçu
- Le chevron carré de 12-Inch offre précision et portabilité grâce à des marquages gravés au laser doubles pour une meilleure visibilité
- Mesurez et marquez des angles précis entre 0 et 90 degrés à l’aide du guide d’angle prédéfini
- Fabriqué en aluminium de haute qualité pour résister à la corrosion et une utilisation durable
- Créez des marquages répétitifs et espacés de manière uniforme avec des encoches à 1/4-Inch incréments
- Grandes encoches pour les crayons de menuisier ou autres outils d’écriture pour des marquages rapides et précis
- Bord du talon 1-1/8-Inch pour plus de stabilité lorsque vous vous tenez ou glissez sur du bois ou d’autres matériaux
- Les marquages gravés au laser double assurent durabilité et longévité sans se déformer