Motion
935SQVP
Ensemble de chevrons et d’encadrement carrés
N° D’ARTICLE MI18747887
N° MFR935SQVP
Prix58.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de chevrons et d’encadrement carrés
N° D’ARTICLE MI18747887
N° MFR935SQVP
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
Prix58.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CHEVRONS ET DE CARRÉS DE CHARPENTE 935SQVP
  • L’ensemble de chevrons et de carrés d’encadrement comprend le carré d’encadrement de 7-Inch et le carré d’encadrement de 16 x 24-Inch de Klein (réf. N° 9357SSQ, 935FSQ)
  • Permet des mesures rapides et précises avec des marquages gravés au laser doubles pour une meilleure visibilité
  • Les produits de l’ensemble sont fabriqués à partir d’aluminium de haute qualité pour aider à résister à la corrosion pour une utilisation prolongée
  • Features 0 to 90-Degree angle markings for quick identification on the 7-Inch Rafter Square
  • Créez des marquages répétitifs et espacés de manière uniforme avec des encoches à 1/4-Inch incréments avec le carré pour chevrons
  • Les tables de chevrons et les balances octogonales sont gravées sur le carré de charpente pour fournir des calculs en un coup d’œil sur le travail
  • Le carré d’encadrement comprend des graduations de 1/8, 1/10, 1/12, 1/16-Inch pour les dispositions et les coupes clairement visibles pour la disposition et la mesure courantes