Motion
LMF8UU
Bague d’arbre rond - série LMF, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, longueur totale de 24 mm, capacité de charge de 176 N
N° D’ARTICLE MI18759666
N° MFRLMF8UU
Prix36.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LMF, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, longueur totale de 24 mm, capacité de charge de 176 N
N° D’ARTICLE MI18759666
N° MFRLMF8UU
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
Votre prix36.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Arbre Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    176 N
  • Série
    LMF
  • Capacité de charge statique
    225 N

Aperçu

Description du fabricant
231900810000000 LMF8UU