Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG
Détails
- CouleurOrange
- Type de poignetPerlé
- MatérielNitrile
- Quantité du colis50 par boîte
- Gamme de produitsGloveworks Ultra
- Normes respectéesASTM D412, ASTM D3767, ASTM D6124
Aperçu
- Doublure floquée
- Texture de diamants surélevés
- Sans poudre
- Sans latex
- Gestionnaires de la sueur
- Poignée de canalisation de liquide
- Confort amélioré
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants AmmexDécouvrez la vaste gamme de gants en nitrile d’Ammex.
Voir la brochure
Gants en latex et nitrile AMMEXLes gants AMMEX Gloveworks et les gants industriels en nitrile X3 sont offerts en plusieurs couleurs, tailles et épaisseurs. Ils sont dotés d’une poignée en diamant texturée ou surélevée, sans poudre ni silicone, sans latex, emballés en 100 unités par boîte pour une utilisation industrielle.
Voir la circulaire
AMMEX Gloveworks UltraLa doublure floquée absorbant la sueur combinée à une circulation accrue de l’air avec la texture Raised Diamond garde les mains au frais et au sec.
Voir la circulaire