Aperçu
Description du fabricant
PRR32075 7 PO, 90-DEGREE EXTERNE
- L’armoire 7-Drawer est fabriquée à partir de composants en acier de qualité commerciale dont l’épaisseur varie de calibre 20 à 12 . Le boîtier de l’armoire peut supporter une charge verticale de 12,000 lb et demeurer complètement fonctionnel. Il peut supporter une charge verticale de 24,000 lb avant de se briser. Les chariots de tiroir robustes sont fabriqués avec des traverses latérales de calibre 12 et des traverses soudées de calibre 14 pour résister aux poids lourds et à l’utilisation robuste. Chaque tiroir est soutenu par un système de chariot en acier indépendant qui peut supporter jusqu’à 400 lb à pleine extension. Le système de tiroir anti-basculement permet d’ouvrir un seul tiroir par banque à la fois, ce qui empêche l’armoire de basculer. Les armoires à outils Tekton sont finies avec une couche de poudre électrostatique brillante, ce qui donne une couche de peinture uniformément épaisse et durable qui résiste à la corrosion et aux produits chimiques.
Help us improve this product