Motion
SHB023X2

TEKTON, INC
SHB023X2

Pince à bague de retenue interne 5 po (0.037 po Conseils)
N° D’ARTICLE MI18761575
N° MFRSHB023X2
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB023X2

Pince à bague de retenue interne 5 po (0.037 po Conseils)
N° D’ARTICLE MI18761575
N° MFRSHB023X2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SHB023X2 1/4 PO X 5/64 PO
  • Embouts raffinés pour la force et le contrôle – Les embouts sont inclinés, durcis et sertis pour offrir une résistance et un contrôle optimisés
  • Conception sans compromis pour un seul objectif – En gardant les choses simples et exemptes de fonctionnalités inutiles, ils restent minces et optimisés pour le travail – sans ajustements, pièces détachées ou compromis
  • Des mâchoires longues et minces pour un meilleur accès – Les mâchoires longues et minces vous permettent d’atteindre une cavité ou un alésage profond
  • Joint boulonné à ressort – Les deux poignées forgées sont boulonnées ensemble de façon permanente et à ressort; le ressort est huilé et logé à l’intérieur du joint, le gardant caché et protégé tout en assurant un fonctionnement fluide et silencieux
  • Marquages de taille transparents – La taille et la fonction de la pointe sont clairement marquées au laser sur la pince pour une référence rapide