Motion
SHB90206

TEKTON, INC
SHB90206

Douille à mèche Torx 3/8 po x T30 po
N° D’ARTICLE MI18761603
N° MFRSHB90206
Prix129.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB90206

Douille à mèche Torx 3/8 po x T30 po
N° D’ARTICLE MI18761603
N° MFRSHB90206
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
Prix129.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EMBOUT HEXAGONAL LONG À PRISE DE SHB90206 1/4 PO
  • La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
  • La mèche Torx® en forme d’étoile possède 6 lobes usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis à couple élevé qui résiste à la claquement
  • Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet de verrouiller avec une goupille de retenue
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Longueur totale : 1.9 po, Diamètre de l’arbre : 0.25 po, Diamètre de l’extrémité de l’entraînement : 0.70 po, Longueur de l’embout exposé : 0.8 po