Motion
2908-22DE
2908-22DE - Milwaukee M18 FUEL™ Marteau rotatif SDS Plus de 5/8 po avec trousse d'extracteur de poussière
N° D’ARTICLE MI18774743
N° MFR2908-22DE
Prix1,049.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2908-22DE - Milwaukee M18 FUEL™ Marteau rotatif SDS Plus de 5/8 po avec trousse d'extracteur de poussière
N° D’ARTICLE MI18774743
N° MFR2908-22DE
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
Prix1,049.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2908-22DE M18 CARBURANT 5/8" SDS PLUS ROTATIF
  • Perçage le plus rapide de sa catégorie de 3/8 po
  • Conception la plus polyvalente et la plus compacte
  • Jusqu’à (89) trous de 1/4 po x 2 po par charge
  • L’éclairage sans ombre offre une visibilité accrue
  • Crochet intégré pour un rangement fonctionnel et pratique
  • Modes 3  : marteau perforateur, perceuse seulement et burin pour le retrait de matériau léger
  • 1,400 tr/min et 5,100 BPM
  • S’apparie avec le dépoussiéreur spécialisé HAMMERVAC 5/8” (2908-DE)
  • Système antivibrations AVS : minimise les vibrations pour un confort maximal
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre une puissance maximale et une longue durée de vie du moteur
  • L’intelligence REDLINK PLUS . . REDLINK garantit une performance maximale et protège contre les surcharges, la surchauffe et les décharges excessives
  • Garantie de fabrication de 5 ans (outil), 3 ans (batterie)