Spécifications
Détails
- DescriptionLe serpent à chaîne haute vitesse MILWAUKEE® M12 FUEL™ pour 1-1/4”-2” tuyaux offre le moyen le plus productif et le plus compact de nettoyer avec une installation instantanée. Le serpent à chaîne fournit la puissance nécessaire pour éliminer jusqu’à 35’ , offrant une puissance maximale à une distance maximale. Le Chain Snake offre le nettoyage mur à mur le plus facile et le plus contrôlé, avec une vitesse variable infinie, une pédale électronique et un embrayage mécanique. Éliminez les tracas liés aux rallonges, à la recherche de prises électriques et aux connexions de perceuses peu fiables, le Chain Snake permet d’accéder à l’alimentation n’importe où. Les (1) batteries M12™ REDLITHIUM™ XC6.0 incluses permettent à l'outil d'éliminer 70’ accumulations par charge. Le serpent à chaîne M12 FUEL™ est livré avec des heurtoirs à chaîne standard 1-1/4” – 1-1/2” et 2” pour éliminer les blocages mous et les accumulations. Accessoires supplémentaires disponibles : carbure 1-1/4” – 1-1/2” (48-53-3035), carbure 2” (48-3-3036), tête pénétrante (48-53-3037) et câble de rechange (48-53-2519).
Aperçu
- Puissance pour effacer jusqu’à 35’
- Le plus facile et le plus contrôlé pour le nettoyage d’un mur à l’autre
- Éliminer 70’ accumulations par charge
- Réglage infini de la vitesse variable pour une expérience de nettoyage contrôlée
- Embrayage mécanique pour aider à prévenir les dommages aux câbles lors des liaisons
- Pédale électronique avec poignée antidérapante : durabilité maximale
- Câble bidirectionnel pour une navigation améliorée
- Fût partiellement fermé pour le confinement des dégâts et le nettoyage facile des câbles
- Conception de transport facile à une main
- Les heurtoirs à chaîne sont dotés de vis de fixation en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion
- Accessoires disponibles : 1-1/4” – 1-1/2” standard (48-53-3033), 2” carbure (48-53-3034), 1-1/4” – 1-1/2” carbure (48-53-3035), 2” carbure (48-3-3036), câble de rechange (48-53-2519), tête de pénétration de graisse (48-53-3028)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.