Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• POWERSTATE™ Segmented Brushless Motor provides up to 20% more power and 20% faster application speed • REDLINK PLUS™ Intelligence ensures maximum performance and protects from overloads, heating, and over-discharge • Up to 700 Cuts Per Charge (M18 REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 battery) • 2-5/8" Cut Capacity: Capability to cut 3x material in one pass • Bevel detents at 22.5 and 45 degrees • Depth detents at 1/2", 3/4", and 1-1/2” • Rotational dust port and included vac adaptor • LED light for increased accuracy and visibility • Integrated multi-sized rafter hook for storage on different materials • Magnesium shoe and guards for maximum durability • Electric brake to stop blade after trigger is released • Fully Compatible with the M18™ System, Featuring Over 250+ Tools • Compatible with Rip Fence Kit: 49-22-1001
Aperçu
- Le moteur sans balais segmenté POWERSTATE offre jusqu’à 20 % plus de puissance et une vitesse d’application 20 % plus rapide
- L’intelligence REDLINK PLUS de .Chaque élément assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives
- Jusqu’à 700 coupures par charge (pile M18 REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 )
- Capacité de coupe de 2-5/8 po : capacité de couper 3x matériaux en un seul passage
- Détentes en biseau à 22.5 et 45 degrés
- Détentes de profondeur à 1/2 po, 3/4 po et 1-1/2” po
- Orifice de poussière rotatif et adaptateur d’aspirateur inclus
- Éclairage à DEL pour une précision et une visibilité accrues
- Crochet de chevrons multidimensionnel intégré pour le rangement sur différents matériaux
- Chaussure et protecteurs en magnésium pour une durabilité maximale
- Frein électrique pour arrêter la lame après avoir relâché la gâchette
- Entièrement compatible avec le système M18™ , avec plus de 250+ outils
- Compatible avec la trousse de clôtures déchirées : 49-22-1001
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee