Motion
BSBA M60 FSHLC

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M60 FSHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique fendue - série BSBA Heavy Load Duty, alésage 60 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI19041233
N° MFRBSBA M60 FSHLC
Prix4,028.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M60 FSHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique fendue - série BSBA Heavy Load Duty, alésage 60 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI19041233
N° MFRBSBA M60 FSHLC
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
Prix4,028.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    157.16 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    70 kN
  • Matériau de la cage de roulement
    PA11
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Charge lourde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2890 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    152 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    192 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    PED4
  • Palier fendu de rechange seulement
    BSBA M60 F
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA pour service intensif
  • Type de roulement fendu
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M60 FSHLC PETIT ROULEMENT FENDU