Motion
BSBA M70 FSC
Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Standard Duty, alésage de 70 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI19041279
N° MFRBSBA M70 FSC
Prix4,006.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Standard Duty, alésage de 70 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI19041279
N° MFRBSBA M70 FSC
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
Prix4,006.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    157.16 mm
  • Largeur totale
    131 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    79 kN
  • Matériau de la cage de roulement
    PA11
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2440 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    203 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    268 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    PED4
  • Palier fendu de rechange seulement
    BSBA M70 F
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement fendu
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M70 FSC ROULEMENT FENDU PETIT