Motion
BSBA E415 ESCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E415 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041475
N° MFRBSBA E415 ESCP
Prix12,321.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E415 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041475
N° MFRBSBA E415 ESCP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12,321.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    162 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    438 mm à 462 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    191 mm
  • Groupe de tailles de logement
    500
  • Insérer le diamètre extérieur
    266.7 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    191 mm
  • Global Hauteur  
    372 mm
  • Global Longueur  
    508 mm
  • Largeur totale
    191 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    178 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    770 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E415 E
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1460 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    561 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    874 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E415 E
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C8
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED8
  • Joint de rechange
    CTL415
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E415 ESCP PETIT ROULEMENT FENDU