Motion
BSBA E412 FSCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E412 FSCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-3/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041499
N° MFRBSBA E412 FSCP
Prix12,321.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E412 FSCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-3/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041499
N° MFRBSBA E412 FSCP
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
Prix12,321.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    162 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    438 mm à 462 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-3/4 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    191 mm
  • Groupe de tailles de logement
    500
  • Insérer le diamètre extérieur
    266.7 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    191 mm
  • Global Hauteur  
    372 mm
  • Global Longueur  
    508 mm
  • Largeur totale
    191 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    178 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    770 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E412 F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1460 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    561 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    874 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E412 F
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C8
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED8
  • Joint de rechange
    CTL412
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E412 FSCP PETIT ROULEMENT FENDU

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good