Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage181 mm
- Longueur du boulon du centre au centre484 mm à 508 mm
- Alésage Diamètre5-15/16 po
- Largeur du boîtier de la cartouche208 mm
- Groupe de tailles de logement600
- Insérer le diamètre extérieur295.28 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage208 mm
- Global Hauteur415 mm
- Global Longueur558 mm
- Largeur totale208 mm
Détails
- Capacité de charge dynamique axiale233 kN
- Capacité de charge statique axiale1028 kN
- Matériau de l'insert de roulementPA11
- Matériau du roulementFer graphite sphéroïdal
- Numéro de palierBSBA E515 E
- Type d’alésageRonde
- Pays d’origineUK
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementPiédestal fendu 4-Bolt
- Matériau du boîtierFer graphite sphéroïdal
- Insérer le matérielFer graphite sphéroïdal
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Rpm max.1240 tr/min
- MontageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement32°F à 212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale634 kN
- Capacité de charge statique radiale1040 kN
- Roulement de rechangeBSBA E515 E
- Boîtier intérieur de rechange - CartoucheC10
- Boîtier extérieur de rechange - PiédestalPED10
- Joint de rechangeCTL515
- Type de jointJoint à triple labyrinthe
- SérieBSBA Standard Duty
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur le ciment à roulements fendus BowmanLE TEMPS DE DISPONIBILITÉ DU CONVOYEUR À VIS INCLINÉ A ÉTÉ AMÉLIORÉ GRÂCE AU ROULEMENT À ROULEAUX DIVISÉ AVANCÉ BOWMAN
Afficher l’étude de cas
Roulements fendus BowmanLes roulements à rouleaux divisés à grande capacité de charge de Bowman sont de conception supérieure à celle des autres roulements sur le marché pour supporter la charge axiale.
Voir la circulaire
Roulements à rouleaux divisés Bowman SN/SF/SAFLa gamme SN/SD/SAF de Bowman signifie un changement évolutif dans la façon dont les industries lourdes remplacent les roulements sphériques solides. Grâce à des technologies de pointe et à une expertise technique inégalée, nous évoluons continuellement, testons et validons de nouvelles tailles pour ajouter à cette gamme croissante.
Voir la circulaire
Roulements à rouleaux fendus améliorés BowmanLe roulement à rouleaux divisé amélioré Bowman est offert comme remplacement direct pour les roulements à rouleaux divisés de série S1/01/LSM/LSE d’autres fabricants avec des tailles de série de 30mm à 160 mm (1 3/16 à 6 po).
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à rouleaux fendus avancés Bowman
Roulements à rouleaux fendus avancés Bowman
Dépliant sur les solutions de roulements à rouleaux divisés Bowman
Bowman est un innovateur en matière de roulements à rouleaux fendus de performance et de solutions de roulements hébergés conçus pour les applications industrielles complexes et exigeantes. Leur offre comprend des assemblages SN/SD/SAF avancés, des piédestaux, des brides, des unités d’accueil et des services d’inspection spécialisés et de conception sur mesure pour soutenir la fiabilité et la facilité d’entretien.