Motion
BSBA E607 ESHLC

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E607 ESHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Heavy Load Duty, 6-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI19041616
N° MFRBSBA E607 ESHLC
Prix26,192.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E607 ESHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Heavy Load Duty, 6-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI19041616
N° MFRBSBA E607 ESHLC
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
Prix26,192.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    368.3 mm
  • Largeur totale
    228 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    235 kN
  • Matériau de la cage de roulement
    PA11
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Charge lourde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1070 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    672 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1083 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    PED11A
  • Palier fendu de rechange seulement
    BSBA E607 E
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA pour service intensif
  • Type de roulement fendu
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E607 ESHLC ROULEMENT FENDU MOYEN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon