Motion
BSBA M260 FSCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M260 FSCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 260 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041703
N° MFRBSBA M260 FSCP
Prix68,200.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M260 FSCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 260 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041703
N° MFRBSBA M260 FSCP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68,200.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    311 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    514 mm à 554 mm
  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    256 mm
  • Groupe de tailles de logement
    1000
  • Insérer le diamètre extérieur
    419.1 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    256 mm
  • Global Hauteur  
    620 mm
  • Global Longueur  
    724 mm
  • Largeur totale
    256 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    267 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    1459 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA M260 F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    988 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1872 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA M260 F
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C16-1000
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED16
  • Joint de rechange
    OCTL260M
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M260 FSCP À ROULEMENT FENDU MOYEN

You May Also Like