Motion
708203L

GROVE GEAR
708203L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 2:1 rapport, sortie solide, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19048284
N° MFR708203L
Prix1,414.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
708203L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 2:1 rapport, sortie solide, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19048284
N° MFR708203L
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
Prix1,414.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Débit maximal tr/min
    875 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    424 po/lb;47.905 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    2:1
  • Ratio
    2:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    10.5 lb, 4.763 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Multiplicateur de rapport
  • Puissance
    5.88 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.88 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TXMQ-2.000-140TC-56C
  • Puissance d’entrée maximale
    5.88 hp
  • Sortie
    5.88 hp;4.385 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    424 po-lb;47.905 Nm

Aperçu

Description du fabricant
708203L GR-TXMQ-2.000-140TC-56C