Motion
EL8185215.00

GROVE GEAR
EL8185215.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI19048332
N° MFREL8185215.00
Prix2,547.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8185215.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI19048332
N° MFREL8185215.00
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
Prix2,547.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    818
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    15 lb, 6.804 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Lubrification
    Lubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-FL818-10-LL
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL

Aperçu

Description du fabricant
EL8185215.00 EL-FL818-10-LL