Motion
EL8215161.00

GROVE GEAR
EL8215161.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19048366
N° MFREL8215161.00
Prix3,036.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8215161.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19048366
N° MFREL8215161.00
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
Prix3,036.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    22 lb, 9.979 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-FLMQ821-50-LL-56
  • Type de montage
    Universelle
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
EL8215161.00 EL-FLMQ821-50-LL-56