Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Taille du réducteur du fabricant821
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal40:1
- Ratio40:1
- Poids22 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAluminium
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-FLM821-40-RR-56
- Matériau du jointViton