Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier826
- Taille du réducteur du fabricant826
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal180:1
- Ratio180:1
- Poids39 lb, 17.69 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAluminium
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-DXTM826-180-R3-56
- Matériau du jointViton
- SérieEL