Motion
EL8265160.00

GROVE GEAR
EL8265160.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 180:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19048424
N° MFREL8265160.00
Prix5,585.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8265160.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 180:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19048424
N° MFREL8265160.00
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
Prix5,585.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    180:1
  • Ratio
    180:1
  • Poids
    37 lb, 16.78 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-DXM826-180-R3-56
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL

Aperçu

Description du fabricant
EL8265160.00 EL-DXM826-180-R3-56