Motion
EL8265276.00

GROVE GEAR
EL8265276.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 375:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, cadre 56
N° D’ARTICLE MI19048426
N° MFREL8265276.00
Prix5,384.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8265276.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 375:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, cadre 56
N° D’ARTICLE MI19048426
N° MFREL8265276.00
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
Prix5,384.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    375:1
  • Ratio
    375:1
  • Poids
    55 lb, 24.9 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-DUM826-375-L6-56
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double

Aperçu

Description du fabricant
EL8265276.00 EL-DUM826-375-L6-56