Motion
EL830211103.24

GROVE GEAR
EL830211103.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19048442
N° MFREL830211103.24
Prix7,614.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL830211103.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19048442
N° MFREL830211103.24
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
Prix7,614.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    1200:1
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    59 lb, 26.76 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-DHMQ830-1200-H25-56-24
  • Série
    EL

Aperçu

Description du fabricant
EL830211103.24 EL-DHMQ830-1200-H25-56-24