Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier10.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur11.4100 po, 289.81 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min6 tr/min
- Couple de sortie maximal5412 po/lb;611.474 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal300:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio300:1
- Diamètre de l’arbre1.4400 po, 36.58 mm
- Poids66 lb, 29.937 kg
- Largeur10.5000 po, 266.70 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.895 hp
- Puissance nominale en service normal0.895 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-DXHM832-300-H13-140-23
- Puissance d’entrée maximale0.895 hp
- Type de montageUniverselle
- Sortie0.524 hp;0.391 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)5412 po-lb;611.474 Nm