Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille du boîtier425
- Distance centrale4.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 0.5000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min2 tr/min
- Couple de sortie maximal12217 po/lb;1380.34 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal750:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3550 lb
- Ratio750:1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids116 lb, 52.617 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.446 hp
- Puissance nominale en service normal0.446 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-DM842-750-R4-56
- Puissance d’entrée maximale0.873 hp
- Type de montageUniverselle
- Sortie0.446 hp;0.333 kw
- Type d’alésage de sortieArbre de sortie unique
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre de sortie unique
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15791.15 N, 3550 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)12217 po-lb;1380.34 Nm