Motion
GR8130026.00

GROVE GEAR
GR8130026.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 0.5000 dans la taille d’entrée, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI19049043
N° MFRGR8130026.00
Prix1,351.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8130026.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 0.5000 dans la taille d’entrée, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI19049043
N° MFRGR8130026.00
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
Prix1,351.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    3.8200 po, 97.03 mm
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    3.8200 po, 97.03 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Couple de sortie maximal
    252 po/lb;28.47 nm
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    17 lb, 7.71 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.025 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.025 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B813-7.5-D
  • Puissance d’entrée maximale
    1.025 hp
  • Type de montage
    Base
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    252 po-lb;28.47 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8130026.00 GR-B813-7.5-D