Motion
GR8130191.00

GROVE GEAR
GR8130191.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, sortie solide, sortie gauche, cadre 48
N° D’ARTICLE MI19049046
N° MFRGR8130191.00
Prix1,558.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8130191.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, sortie solide, sortie gauche, cadre 48
N° D’ARTICLE MI19049046
N° MFRGR8130191.00
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
Prix1,558.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po, 3.175 x 1.59 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    183 po/lb;20.68 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48
  • Rapport nominal
    80:1
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    17 lb, 7.71 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.121 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.121 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ813-80-L-48
  • Puissance d’entrée maximale
    0.121 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    183 po-lb;20.68 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8130191.00 GR-BMQ813-80-L-48