Motion
GR8131038.00

GROVE GEAR
GR8131038.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049051
N° MFRGR8131038.00
Prix1,777.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8131038.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049051
N° MFRGR8131038.00
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
Prix1,777.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Dimensions du boîtier
    6.6400 po x 4.5000 po x 6.5000 po, 168.65 mm x 114.30 mm x 165.10 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.5000 po
  • Longueur du boîtier
    6.6400 po
  • Largeur du boîtier
    4.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.6400 po, 168.66 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    252 po/lb;28.47 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Longueur de l’arbre
    3.8200 po
  • Poids
    24 lb, 10.886 kg
  • Largeur
    4.5000 po, 114.30 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.025 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.025 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-CM813-7.5-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.025 hp
  • Type de montage
    Bride
  • Sortie
    0.933 hp;0.696 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    252 po-lb;28.47 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8131038.00 GR-CM813-7.5-L-56