Motion
GR8154017.00

GROVE GEAR
GR8154017.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049091
N° MFRGR8154017.00
Prix3,058.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8154017.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049091
N° MFRGR8154017.00
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
Prix3,058.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    815
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    40 lb, 18.14 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXMQ815-300-L1-56-
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8154017.00 GR-DXMQ815-300-L1-56-