Motion
GR8180542.14

GROVE GEAR
GR8180542.14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 56
N° D’ARTICLE MI19049104
N° MFRGR8180542.14
Prix2,288.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8180542.14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 56
N° D’ARTICLE MI19049104
N° MFRGR8180542.14
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
Prix2,288.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Longueur du boîtier
    5.7500 po, 146.05 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    644 po/lb;72.762 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Longueur de l’arbre
    1.4400 po;36.58 mm
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.884 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.884 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ818-25-H1-56-14
  • Puissance d’entrée maximale
    0.884 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    644 po-lb;72.762 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8180542.14 GR-HMQ818-25-H1-56-14