Motion
GR8186157.00

GROVE GEAR
GR8186157.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049179
N° MFRGR8186157.00
Prix2,200.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8186157.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049179
N° MFRGR8186157.00
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
Prix2,200.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    25 lb, 11.34 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-VHH818-60-L-16
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif

Aperçu

Description du fabricant
GR8186157.00 GR-VHH818-60-L-16