Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal995 po/lb;112.42 nm
- Rapport nominal7.5:1
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids40 lb, 18.14 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.992 hp
- Puissance nominale en service normal3.992 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B824-7.5-R
- Puissance d’entrée maximale3.992 hp
- Type de montageBase
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)995 po-lb;112.42 Nm