Motion
GR8262533.23

GROVE GEAR
GR8262533.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049421
N° MFRGR8262533.23
Prix4,926.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8262533.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049421
N° MFRGR8262533.23
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
Prix4,926.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Débit maximal tr/min
    9 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2787 po/lb;314.9 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    200:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.50 mm
  • Poids
    72 lb, 32.7 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.602 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.602 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ826-200-H11-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    0.602 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.387 hp;0.289 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2787 po-lb;314.9 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8262533.23 GR-DHMQ826-200-H11-56-23