Motion
GR8263508.19

GROVE GEAR
GR8263508.19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19049432
N° MFRGR8263508.19
Prix5,052.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8263508.19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19049432
N° MFRGR8263508.19
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
Prix5,052.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    55 lb, 24.9 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WHMQ826-40-H1-56-19

Aperçu

Description du fabricant
GR8263508.19 GR-WHMQ826-40-H1-56-19