Motion
GR826401111.20

GROVE GEAR
GR826401111.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 80:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049454
N° MFRGR826401111.20
Prix5,364.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR826401111.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 80:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049454
N° MFRGR826401111.20
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
Prix5,364.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Hauteur du boîtier
    6.9400 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Longueur
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    21.875 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2584 po/lb;291.95 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    80:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    77 lb, 34.93 kg
  • Largeur
    7.3800 po, 187.45 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.898 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.898 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXHMQ826-80-H11-56-20
  • Puissance d’entrée maximale
    0.898 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.898 hp;0.67 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2584 po-lb;291.95 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR826401111.20 GR-DXHMQ826-80-H11-56-20