Motion
GR8264516.20

GROVE GEAR
GR8264516.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 250:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049463
N° MFRGR8264516.20
Prix5,364.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8264516.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 250:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049463
N° MFRGR8264516.20
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
Prix5,364.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Hauteur du boîtier
    8.0000 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2600 po/lb;293.76 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    250:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    250:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    77 lb, 34.93 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.544 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.544 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXHMQ826-250-H11-56-20
  • Puissance d’entrée maximale
    0.544 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.289 hp;0.216 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2600 po-lb;293.76 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8264516.20 GR-DXHMQ826-250-H11-56-20
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good